1/2ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト

1/2ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト - WILLIAMS1/2ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト - WILLIAMS1/2ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト - WILLIAMS

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60936846JHWMS1410HRC1セット(10個)758-02821862
44,350
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
60936855JHWMS1416RC1セット(16個)758-02914252
68,140
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60936864JHWMS1424RC1セット(24個)758-03049132
202,040
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする