3/4ドライブ ショートソケットセット 6角 8個 インパクト

3/4ドライブ ショートソケットセット 6角 8個 インパクト - WILLIAMS

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)19トラスコ品番758-0363セット内容8点:JHW6M-619A、622A、624A、627A、630、632、636、641(ピン・Oリングは別売です。)材質特殊工具鋼質量(g)3750内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937257JHWMS-6-8H
130,760
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする