3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 13個 インパク

3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 13個 インパク - WILLIAMS

SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-0312セット内容JHW2M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619材質特殊工具鋼質量(g)762内容量1セット(13個)
注意
※プランジャータイプのインパクトレンチを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937713JHWMS-2-13H
26,480
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする