曜日別特売

3/8ドライブ ソケットセット 12角 インパクト 13個

3/8ドライブ ソケットセット 12角 インパクト 13個 - WILLIAMS

SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番757-6820セット内容JHW36607、36608、36609、36610、36611、36612、36613、36614、36615、36616、36617、36618、36619、プランジャータイプのインパクトレンチを使用してください。材質特殊工具鋼質量(g)770内容量1セット(13個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937862JHW36923
31,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする