WILLIAMS
3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト
差込角(mm)
9.5
材質
特殊工具鋼
内容量
1個
全20種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全長(mm)
選択してください
45
47
49
50
57
60
67
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938404
JHW36810
10
757-6706
57
106
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938413
JHW31531
11
757-5033
47
54
¥
5,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938438
JHW31532
12
757-5041
47
54
¥
5,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938456
JHW31533
13
757-5050
45
54
¥
5,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938465
JHW36813
13
757-6731
60
116
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938474
JHW31534
14
757-5068
47
58
¥
5,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938483
JHW36814
14
757-6749
60
106
¥
6,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938492
JHW31535
15
757-5076
47
60
¥
5,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938508
JHW36815
15
757-6757
60
116
¥
6,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938517
JHW31536
16
757-5084
49
62
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938535
JHW31537
17
757-5092
50
68
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938544
JHW36817
17
757-6773
60
146
¥
6,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938553
JHW31538
18
757-5106
50
64
¥
6,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938578
JHW31539
19
757-5114
50
70
¥
6,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938587
JHW36819
19
757-6790
67
158
¥
6,850
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60938596
JHW31528
8
757-5017
47
52
¥
5,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60938422
JHW36811
11
757-6714
57
108
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
60938447
JHW36812
12
757-6722
57
108
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
60938526
JHW36816
16
757-6765
60
116
¥
6,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
60938562
JHW36818
18
757-6781
67
150
¥
6,850
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください