3/8ドライブ ユニバーサルソケットセット インパクト 10個

3/8ドライブ ユニバーサルソケットセット インパクト 10個 - WILLIAMS

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番757-6811セット内容10点:JHW36810、36811、36812、36813、36814、36815、36816、36817、36818、36819(ピン・Oリングは別売です。)材質特殊工具鋼質量(g)1394内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938605JHW36910
71,210
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする