BONDHUS
プロガードスタビーダブルボールLレンチ
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
先端形状
ボールポイント
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60942577
SDBL1.5MMXL
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥420
¥
399
¥439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60942586
SDBL2MMXL
2.0
M2.5
M4
M3
M3
¥420
¥
399
¥439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください