WILLIAMS
3/8ドライブ クローフットレンチ セット(17~24mm)
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
757-3715
セット内容
8
材質
特殊工具鋼
厚さ(mm)
6.35
質量(g)
722
ソケット内容
JHW10767、10768、10769、10770、10771、10772、10773、10774
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60943575
JHW10791
¥40,170
¥
33,980
¥37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください