Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
電動ドライバー用サーフェイスリードソケット
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。
軽量設計です。
全長(mm)
104
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
深さ(mm)
60
軸(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944187
BD014N-17SF
17
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944196
BD014N-19SF
19
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944205
BD014N-21SF
21
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください