ワタナベ工業
ウインドターフ FT-170 92cm×10m
耐候性、耐久性に優れた成形芝のロールタイプです。
透水仕様です。
裏面ポリエステルネットを貼ることにより、接着剤、両面テープでの施工もできます。
用途
工事現場や屋上テラス、スポーツ施設など
色
グリーン
長さ(m)
10
トラスコ品番
797-3004
材質
表面:ポリエチレン100%、裏面:ポリエステルネット
幅(mm)
920
厚さ(mm)
17
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944415
FT-170-S
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください