ジポン
人工芝S用コーナー
用途
屋上やベランダに、人工芝フチ
色
グリーン
トラスコ品番
818-8894
材質
エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
16
質量(g)
17
タイプ
コーナー
内容量
1個
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944433
10074
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください