人工芝S用フチ

人工芝S用フチ - ジポン人工芝S用フチ - ジポン人工芝S用フチ - ジポン人工芝S用フチ - ジポン人工芝S用フチ - ジポン
用途屋上やベランダに、人工芝フチグリーン材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)長さ(mm)150幅(mm)75厚さ(mm)16質量(g)45内容量1個
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6094444210072818-8892オス
180
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6094445810073818-8893メス
180
169
186(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする