HIT(ヒット)
帯鉄カッター スライディング ストライカー
きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
ハンドルが伸縮します。
用途
鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です
切断能力(mm)
【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚
トラスコ品番
772-8875
材質
ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼
全長(mm)
670、【ハンドル伸長時】726
摘要
一体型
内容量
1丁
注意
※切断の際、帯鉄がはじける場合が有りますので、ハンドルのところまで離れて作業してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944573
SS600SS
¥
40,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください