曜日別特売

電工ナイフ DN-11

電工ナイフ DN-11 - 角利(角利産業)電工ナイフ DN-11 - 角利(角利産業)
刃長(mm)70全長(mm)200(収納時120)トラスコ品番784-8200材質刃部:ステンレス、柄:堅木質量(g)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6094491413741
1,906
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする