TSUNODA(ツノダ)
TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用
圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711適合品です。
用途
裸端子・裸スリーブの圧着に
圧着端子接続範囲(mm
2
)
【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14
全長(mm)
257
トラスコ品番
785-2941
質量(g)
435
材質(頭)
機械構造用合金鋼
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項確認。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944957
TP-14
¥
10,710
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表