TSUNODA(ツノダ)
TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R
電気工事技能試験工具です。
圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。
仮押え可能です。
電線の差し込みがスムーズに行えます。
JISC9711適合品です。
用途
リングスリーブの圧着に
圧着端子接続範囲(mm
2
)
【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大
全長(mm)
254
トラスコ品番
785-2983
質量(g)
430
材質(頭)
機械構造用合金鋼
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項確認。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944966
TP-R
¥
7,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表