TSUNODA(ツノダ)
TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
(1件のレビュー)
用途
裸端子・裸スリーブの圧着に
材質(頭)
機械構造用合金鋼
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項確認。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
圧着端子接続範囲(mm
2
)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944975
TP-2
【裸端子用】1.25・2、【スリーブ】1.25・2
168
¥
7,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
60944984
TP-8
【裸端子用】1.25・2・5.5・8、【スリーブ】1.25・2・5.5・8
249
¥
7,120
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
60944993
TP-8P
【裸端子用】1.25・2・5.5・8、【スリーブ】1.25・2・5.5・8
251
¥
7,310
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表