曜日別特売

圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm

圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm - ワイドミュラー圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm - ワイドミュラー圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm - ワイドミュラー
(1件のレビュー)

独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。

用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)全長(mm)195仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912質量(g)600仕上六角仕上内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609450021445070000
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945002
2021-05-15
用途: 外国製電気機器に電線接続
テクノサービス有限会社

電線の太さにより調整レバーが有るのかと思ったら、レバーはなく自動調整してくれるようだ。取説は付属していたが、日本語が無かったので、星4つにさせて頂いた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする