曜日別特売

カッター A-300型スケルトンレッド

カッター A-300型スケルトンレッド - NTカッター A-300型スケルトンレッド - NT
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)スケルトンレッドトラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)38刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60945368IA-300RP-R
422
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする