WILLIAMS
クイックブレード オートロード ユーティリティナイフ
ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。
替刃は5枚入ります。
刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)
170
仕様
スライドプッシュ式・オートロック付
トラスコ品番
757-7052
材質
プラスティック
質量(g)
240
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
SQZ150003-SBL
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945438
JHW40052
¥
4,450
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください