BAHCO(バーコ)
ノコギリ
刃長(mm)
305
全長(mm)
475
ピッチ(mm)
13.5
トラスコ品番
470-9080
材質
ハイグレード鋼
質量(g)
265
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945483
PC-12-14-PS
¥
7,470
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください