BAHCO(バーコ)
引き切りノコギリ
刃長(mm)
270
全長(mm)
440
ピッチ(mm)
18.5
トラスコ品番
470-9063
材質
ハイグレード鋼
質量(g)
225
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945492
PC-11-19-PS
¥
8,050
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください