レザーソー
ギョクチョウ 窯業系サイディングソー250
刃長(mm)
250
全長(mm)
340
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
769-2552
材質
刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945508
TA001
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください