積水樹脂
ステンレスバスタオルかけ
上段にタオル10枚、下段にバスタオル5枚対応します。
タオルが掛けやすい傾斜掛け部2段式です。
仕様
コンパクトな省スペ-スタイプ。
トラスコ品番
479-9046
材質
ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチ-ルパイプ、鉄(メッキ)ABS樹脂
幅(mm)
840
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
320
内容量
1台
注意
※竿は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945702
SBF-20
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません