曜日別特売

セキスイ 物干しスタンド あさがお

セキスイ 物干しスタンド あさがお - 積水樹脂
(1件のレビュー)

大容量物干しスタンドです。
スリムに折りたたんで収納可能です。
タオルハンガー40本、ピンチハンガー4個(ピンチ8個)付です。

用途花粉、pm2.5対策の室内物干しに仕様着脱式ピンチハンガ-仕様(ピンチ8個付き)タオルハンガ-40本トラスコ品番479-9062材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、鉄(メッキ)幅(mm)740~1300質量(kg)3.7高さ(mm)1630奥行(mm)790内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60945745TA-100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945745
2019-01-18
用途: 仕事で使用するタオルの洗濯干しに使用。

商品を吟味して注文したので今のところ、特に不都合はありません。
今後耐久性が気になるところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする