マルチ洗浄機

マルチ洗浄機 - アルミスマルチ洗浄機 - アルミスマルチ洗浄機 - アルミス
(6件のレビュー)

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。

容量(kg)(洗濯)0.6容量(g)(洗濯)600トラスコ品番759-0229幅(mm)362質量(kg)4.5高さ(mm)525種類ハンディ洗濯機奥行(mm)362容量(L)10(最大)電源単相100V消費電力85W設定方式標準・弱洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双タイマー設定3・6・9・12・15分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60945788AK-M60
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945788
2024-02-29
用途: 作業時の洗濯
新 美装サービス業

すごい良かったです
それぞれの現場に置きたいと考えています

1が参考にしています
対象商品 : 60945788
2022-10-04
用途: 作業用手袋
両備ホールディングス株式会社運輸・通信業

別に無し
使いっがって良い
重宝してます
買ってよかったです

3が参考にしています
対象商品 : 60945788
2022-03-25
用途: 厨房内で使用したタオル、ふきん等の洗浄
旬鮮季菜 和楽飲食業

使い勝手も コスパもいいです。できれば、水量のメモリがあると 便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60945788
2020-10-10
用途: 機械メンテ後の洗濯
農・林・水産業

花咲かG マルチクリーナーで油を落とした後
再度一般洗剤と漂白材で洗濯しています
家庭洗濯機で一緒に洗ってくれないため、都度、ウエス・軍手捨てていましたが
面白いように綺麗になるので気に入っています
しいて言えば、男性で洗濯は好きですが、洗剤の効果については慣れないと無理です
固形式(キャラメル位)を一つ入れれば綺麗になる様な洗剤が欲しいです

2が参考にしています
対象商品 : 60945788
2020-08-13
用途: ポリエチレンビンのふた洗い
サービス業

ビンのふたの溝の手あか汚れなどを従来電動歯ブラシで洗ってましたが、この洗浄機で15分水洗いするだけで、ほとんど落とせました。扱いも簡単なので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60945788
2019-10-08
用途: 手袋など小物洗濯及びジャガイモ・サトイモ等洗浄機として
農・林・水産業

少量の洗浄及びバケツタイプなので目詰まり等の排水トラブルもなく、コンパクトで軽量につき収納等にも適している。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする