TBC(タブチ)
ライトエアー ソケット 白
用途
圧縮空気(低圧用)
形状
ソケット
適合チューブ外径(Φmm)
20
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
789-9432
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~60
使用環境
屋内配管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946628
AIRWT20-K
54
54
102
49
49
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください