TBC(タブチ)
ライトエアー チーズ 白
用途
圧縮空気(低圧用)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用環境
屋内配管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
呼び寸・呼称・型式・適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946637
AIRWT20-T
54
127
63.5
49
20
¥
1,390
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
60946646
AIRWT25-T
61
133
66.5
56
25
¥
1,510
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください