TBC(タブチ)
ライトエアー メスチーズ 白
用途
圧縮空気(低圧用)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじ規格
インチサイズ
使用環境
屋内配管
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946698
AIRWT20-1/2FT
54
127
49
49
42
20
Rc1/2
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60946707
AIRWT25-1/2FT
61
133
49
56
47.5
25
Rc1/2
¥
2,890
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60946716
AIRWT25-3/4FT
61
133
49
56
47.5
25
Rc3/4
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください