ダイキン工業
モーターポンプ
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
吐出口径
G1
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
石油系作動油
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
騒音値(dB)
電動機出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946838
M15A1-2-100
819-5902
36
246×462×176
65
1.5
¥
339,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60946847
M15A1-3-100
819-5903
46
256×500×200
68
2.2
¥
439,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60946856
M15A1X-2-100
819-5904
38
246×462×176
68
1.5
¥
339,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60946865
M15A2-2-100
819-5906
36
246×462×176
68
1.5
¥
339,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60946874
M15A2X-2-100
819-5908
38
550×340×290
68
1.5
¥
339,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600