小型中圧ベーンポンプ

小型中圧ベーンポンプ - ダイキン工業小型中圧ベーンポンプ - ダイキン工業小型中圧ベーンポンプ - ダイキン工業小型中圧ベーンポンプ - ダイキン工業小型中圧ベーンポンプ - ダイキン工業小型中圧ベーンポンプ - ダイキン工業小型中圧ベーンポンプ - ダイキン工業小型中圧ベーンポンプ - ダイキン工業

ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。

種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7内容量1個
全14種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
理論押しのけ容積(cm3/rev)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(kg)
吐出口径
理論押しのけ容積(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60946883DE10-1-R-1017.2763-636953/4-16UNF3.3
207,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
60946892DE10-2-R-1017.2763-637753/4-16UNF6.6
207,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
60946908DE10-3-R-1017.2763-638553/4-16UNF9.8
207,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
60946917DE10-4-R-1017.2763-639353/4-16UNF13.1
207,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
60946926DE10-5-R-1017.2763-640753/4-16UNF16.4
207,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
60946953DE20-11-R-1017.2763-643181-1/16-12 UN36.4
221,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
60946962DE20-12-R-1015.2763-644081-1/16-12 UN39
221,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
60947014DE20-9-R-1017.2763-649181-1/16-12 UN29.7
221,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
60946935DE10-6-R-1015.2763-641553/4-16UNF19.5
159,000
94,980
104,478(税込)
取扱停止中
返品不可
60946944DE10-7-R-1013.8763-642353/4-16UNF22.8
159,000
94,980
104,478(税込)
取扱停止中
返品不可
60946987DE20-6-R-1017.2763-646681-1/16-12 UN19.5
221,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
60947005DE20-8-R-1017.2763-648281-1/16-12 UN26.5
221,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
60946978DE20-13-R-1015.2763-645881-1/16-12 UN42.4
162,000
取扱い終了
60946996DE20-7-R-1017.2763-647481-1/16-12 UN22.8
162,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする