曜日別特売

中圧カートリッジ型ベーンポンプ

中圧カートリッジ型ベーンポンプ - ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプ - ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプ - ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプ - ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプ - ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプ - ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプ - ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプ - ダイキン工業

イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。
カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。

種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(kg)
吐出口径
理論押しのけ容積(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947057DEV20-2-R-1013.8763-653912Φ197
317,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
60947066DEV20-5-R-1020.6763-654712Φ1918
317,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
60947075DEV20-8-R-1020.6763-655512Φ1927
317,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
60947084DEV20-9-R-1020.6763-656312Φ1930
317,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
60947102DEV25-12-R-1017.2763-658014.8Φ25.440
348,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
60947118DEV25-14-R-1017.2763-659814.8Φ25.445
348,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
60947127DEV25-17-R-1017.2763-660114.8Φ25.455
348,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
60947136DEV25-21-R-1017.2763-661014.8Φ25.467
348,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
60947145DEV35-25-R-1017.2763-662822.7Φ31.881
397,000
389,800
428,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
60947154DEV35-30-R-1017.2763-663622.7Φ31.897
397,000
389,800
428,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
60947023DEV20-11-R-1020.6763-650412Φ1936
317,000
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60947032DEV20-12-R-1015.7763-651212Φ1939
317,000
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60947048DEV20-14-R-1013.8763-652112Φ1945
317,000
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60947093DEV25-10-R-1017.2763-657114.8Φ25.433
255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする