コンパクトツール
ウレタンバフ(細目)20×50
厚さ(mm)
20
材質
スポンジ
トラスコ品番
807-1369
適合機種
924、450PLなど
質量(g)
2
外径(Φmm)
50
サイズ(mm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949193
220662
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください