曜日別特売

1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用

1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
仕様(トルシアボルト用セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110適応ボルトサイズ高力(S10T)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950575GKS251498-130843AC100
255,000
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
60950584GKS252498-13164.3AC200
オープン
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする