TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1次締専用レンチ 建方1番 六角ボルト用
セット内容
レバーソケット(M20・M22用)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース
消費電力(W)
1350
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
110
適応ボルトサイズ
高力(F8T)
質量(kg)
4.3
仕様
(六角ボルト用)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950593
GKR251
AC100
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
60950602
GKR252
AC200
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください