ミニター
ミニモ ドリルチャック
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
7.5
トラスコ品番
499-8219
材質
スチール
全長(mm)
49.5
質量(g)
7
タイプ
ドリルチャック
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950995
PA1811
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください