BAHCO(バーコ)
エルゴ インダストリアルパック チェンソー平ヤスリ
刃幅(mm)
21.0
全長(mm)
270
トラスコ品番
757-3243
材質
高性能合金鋼
質量(g)
94
刃長(mm)
200
刃厚(mm)
3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951004
167-8-21-3.2-12
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください