曜日別特売

エルゴ チェンソー平ヤスリ

エルゴ チェンソー平ヤスリ - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)
刃幅(mm)16.0全長(mm)275トラスコ品番757-3235材質高性能合金鋼質量(g)105刃長(mm)150刃厚(mm)2.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951074166-6-16-2.5-2
1,660
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951074
2019-12-11
用途: チェーンソーのデプス調整
農・林・水産業

握るところがしっかりしていて、形状も握り易くしっかり磨けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする