曜日別特売

グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り

グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り - 3M(スリーエム)グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り - 3M(スリーエム)

水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。
TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。

用途ハンマーの柄や手袋に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番764-6844質量(g)250使用温度範囲-40~71℃内容量1セット(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951512TB641 25X4.57ブラック254.570.8ナイロンアクリル系
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする