ヨツギ
低圧透明シート
透明タイプで、視認性に優れています。
用途
600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質
EVA樹脂
幅(mm)
850
厚さ(mm)
0.2
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951713
YS-210-01-01
466-6593
440
2.2
¥
15,880
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
31264469
YS-210-01-02
466-6607
230
1.12
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
60951704
YS-210-01-02
466-6607
230
1.12
¥
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください