ヨツギ
高圧プラスチックシート
(1件のレビュー)
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途
7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.5
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951932
YS-203-24-01
466-6542
600
0.76
1
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
60951948
YS-203-11-01
466-6500
630
0.81
1
¥
14,660
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
60951957
YS-203-11-03
466-6526
680
1.1
1.2
¥
19,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
60951966
YS-203-11-02
466-6518
680
0.72
0.8
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
60951975
YS-203-24-02
466-6551
800
1.02
1
¥
15,380
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年1月27日
60951984
YS-203-11-04
466-6534
900
1.15
1
¥
17,860
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880