曜日別特売

指先ピタハンド10双組

指先ピタハンド10双組 - おたふく手袋指先ピタハンド10双組 - おたふく手袋指先ピタハンド10双組 - おたふく手袋指先ピタハンド10双組 - おたふく手袋
(2件のレビュー)

薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂を指先にコーティングした背抜き手袋です。
フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。

材質手袋:ナイロン100%、指先部:ポリウレタン樹脂厚さ(mm)0.7入数(双)10内容量1セット(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951993214-LホワイトL23.0
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60952002214-MホワイトM22.0
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60952018214-SホワイトS21.0
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 箱の組み立て
株式会社プロアクティブ・スタッフ

指先だけ滑り止めで テープののりも着かなくて最高です
また 通気性が良いです

対象商品 : 60952002
2026-01-14
用途: 箱の組み立て
株式会社プロアクティブ・スタッフ

指先だけ滑り止めで テープののりも着かなくて最高です
また 通気性が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする