ノーリツイス
新聞架セット
こんなお得な商品も!
新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き
モノタロウ
¥
9,998
税込
¥
10,998
(3)
あらゆるオフィスにマッチするスタンダードかつスタイリッシュなデザインです。
仕様
組立式、新聞バサミ付
材質
フレーム:スチール角パイプメラミン焼付塗装
高さ(mm)
835
間口(mm)
600
組立時間
(目安)1人15分
内容量
1組
注意
※新聞紙は別売です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953488
N-530S-WG
819-9683
本体(N-530)新聞バサミ(N-340×3本)
4.2
260
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60953497
N-560S-WG
819-9684
本体(N-560)新聞バサミ(N-340×5本)
4.8
335
¥
52,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。