優肌包帯・伸縮

優肌包帯・伸縮 - ニトムズ優肌包帯・伸縮 - ニトムズ優肌包帯・伸縮 - ニトムズ

関節や指先などに最適な伸縮タイプです。
通気性がよくかぶれを防ぎます。
肌にやさしい貼る包帯です
一度巻でしっかり固定し、貼る感覚で巻ける肌にやさしい包帯です。

用途手当て包帯種類伸縮包帯材質ポリエステル不織布、ポリウレタン長さ(m)2粘着剤アクリル系粘着剤内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953628N1460793-09842517
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60953637N1470793-09923826
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60953646N1480793-10005026
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする