胴付水中長靴 ND010

胴付水中長靴 ND010 - シバタ工業胴付水中長靴 ND010 - シバタ工業胴付水中長靴 ND010 - シバタ工業胴付水中長靴 ND010 - シバタ工業胴付水中長靴 ND010 - シバタ工業胴付水中長靴 ND010 - シバタ工業

従来品と比べ約10%軽量化しました。
肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です。
裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です。

用途土木工事、河川工事など、水深部での重作業用ブラック材質胴部・底部:天然ゴム配合仕様胸下より靴の一体成型品股下(cm)79標準質量(kg)3.5(26.0cm)総丈(cm)132足幅2E靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953682ND010-25.0819-03793.3825
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953707ND010-26.0819-03813.526
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
60953698ND010-25.5819-03803.4525.5
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
60953716ND010-27.0819-03823.5527
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
60953725ND010-28.0819-03833.6928
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする