阪神素地
SW-511 エントラント チェストハイウェーダー
東レ製の透湿防水生地を全面に使用し、ムレが少なく長時間の着用も快適です。
靴底13mm厚フェルト仕様で水中でのグリップに優れています。
用途
水産業、水中での軽作業
色
カーキ
材質
胴部:エントラントGII、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト
セット内容
ウエストベルト、カップインソール、補修用生地
足幅
2E
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953926
SW-511-L
481-7303
2.1
26
95
145
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953935
SW-511-LL
481-7311
2.2
27
98
149
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
60953944
SW-511-LLL
481-7320
2.3
28
101
153
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60953953
SW-511-M
481-7338
2
25
92
141
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953962
SW-511-S
481-7346
1.9
24
89
137
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください