タカギ
洗濯機用蛇口ニップルセット
(1件のレビュー)
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合
蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番
792-9234
セット内容
洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター
材質
ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)
95
質量(g)
85
適合ホース外径(Φmm)
21
最大使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60956762
GWA4411
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください