曜日別特売

女性用仮設トイレ フラワートイレ 水洗式

女性用仮設トイレ フラワートイレ 水洗式 - 日野興業
仕様洋式トラスコ品番776-1929セット内容LEDセンサーライト、温水洗浄暖房便座(擬音装置付)、サニタリーBOX、多機能棚、コンセントBOX、ピクトサイン、化粧鏡、シートクリーナー、人工芝マット、コート掛け、二連ペーパーホルダー材質便器:陶器質量(kg)81高さ(mm)2240タイプ水洗式奥行(mm)1125間口(mm)850適合便器温水洗浄暖房便座付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60956787LX-WS
494,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする