保護材付ポリブデン管

保護材付ポリブデン管 - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管 - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

保温材付のポリブテン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。

用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に使用温度範囲(℃)5~90内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
材質
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74098859PB-20X40M-5B20402721.25(保護材)ポリブデン1(30℃時)5~90
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098868PB-20X40M-5R20402721.25(保護材)ポリブデン1(30℃時)5~90
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60959307PB-10X60M-5B106013.09.8(保護材)5ポリブテン0.4(90℃時)5~90
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959316PB-10X60M-5R106013.09.8(保護材)5ポリブテン0.4(90℃時)5~90
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959325PB-13X60M-5B136017.012.8(保護材)5ポリブテン0.4(90℃時)5~90
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959334PB-13X60M-5R136017.012.8(保護材)5ポリブテン0.4(90℃時)5~90
41,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959343PB-16X40M-5B164022.016.8(保護材)5ポリブテン0.4(90℃時)5~90
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959352PB-16X40M-5R164022.016.8(保護材)5ポリブテン0.4(90℃時)5~90
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959368PB-20X40M-5B204027.021.2(保護材)5ポリブテン0.4(90℃時)5~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60959377PB-20X40M-5R204027.021.2(保護材)5ポリブテン0.4(90℃時)5~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする