クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIチーズ
規格
JIS K6743
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法Z1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74831465
40X13
66
52
11
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
74831481
50X13
74
58
11
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
74831490
75X25
93
88
29
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
74831499
75X40
100
102
36
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
74831508
75X65
113
117
49
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
74831517
100X75
140
132
56
¥
8,940
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類